Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D-12-25 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D-12-25 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig
6926D-12-25 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig
6926D-12-25 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig
Artikel-Nr.:
     C5671-328328
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328328
EAN/GTIN:
     4020772328320
Suchbegriffe:
Blockzylinder
Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-12-25
Druckkraft <br>bei 100 bar:
3,1 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
15,5 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
1,6 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
8,0 kN
Hub <br>H:
100 mm
Vol. <br>Druck:
31,0 cm³
Vol. <br>Zug:
20,0 cm³
Kolben-Ø:
20 mm
Gewicht:
2300 g
A:
60
B:
148
C:
35
ØE:
14
L:
7
N x Tiefe:
M8x15
ØP:
3,5
Q:
40
ØR x T:
9,8x1,1
S:
10
U:
22
ØW:
6,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
537969
Weitere Suchbegriffe: 6926d-12-25, 6926d, 12, 25, blockzylinder, mit, o-ring-anschluss, bodenseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.