Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6942KK-38R Hebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6942KK-38R Hebelspanner
6942KK-38R Hebelspanner
6942KK-38R Hebelspanner
6942KK-38R Hebelspanner
6942KK-38R Hebelspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-328534
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328534
EAN/GTIN:
     4020772328535
Suchbegriffe:
Hebelspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner
doppelt wirkend, Hebelarm rechts,
max. Betriebsdruck 100 bar,
min. Betriebsdruck 15 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6942KK-38R
Spannkraft <br>bei 100 bar:
7,5 kN
Kolbenkraft <br>bei 100 bar:
11,3 kN
Spannhub:
24,5 mm
Gesamthub:
26,0 mm
Hubreserve:
1,5 mm
Vol. Sp:
27,8 cm³
Vol. Lo:
22,9 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
11,3 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
9,3 cm²
Md max.:
11,0 Nm
Gewicht:
1549 g
A:
60,50
A1:
16,0
B:
21,0
C:
31,5
D:
3,0
E:
1,5
F:
22,5
G:
G1/8
H:
28
H1:
106
H2:
72,0
H3:
81,0
H4:
37,0
I:
13
ØK:
54,9
L:
69
M:
23,5
N:
6,5
P:
16,0
O:
24
R:
47
S:
60
U:
12
V:
33,5
X:
72,9
ØG2:
6,8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161810
G3 x Tiefe:
M6 x 13
R ±0,2:
55
ØT:
3
ØW:
55,5
X1:
0,5 x 45°
ØY x Tiefe max.:
10 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: 6942kk-38r, 6942kk, 38r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,60*
€ 485,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.