Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6942KK-45 Hebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6942KK-45 Hebelspanner
6942KK-45 Hebelspanner
6942KK-45 Hebelspanner
6942KK-45 Hebelspanner
6942KK-45 Hebelspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-328583
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328583
EAN/GTIN:
     4020772328580
Suchbegriffe:
Hebelspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 100 bar,
min. Betriebsdruck 15 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6942KK-45
Spannkraft <br>bei 100 bar:
10,5 kN
Kolbenkraft <br>bei 100 bar:
15,9 kN
Spannhub:
28,0 mm
Gesamthub:
29,5 mm
Hubreserve:
1,5 mm
Vol. Sp:
44,5 cm³
Vol. Lo:
35,8 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
15,9 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
12,8 cm²
Md max.:
13,0 Nm
Gewicht:
2362 g
A:
71,00
A1:
18,7
B:
24,5
C:
37,0
D:
3,0
E:
2,5
F:
26,5
G:
G1/4
H:
30
H1:
124
H2:
82,0
H3:
96,0
H4:
43,5
I:
14
ØK:
64,9
L:
81
M:
27,5
N:
7,5
P:
19,0
O:
30
R:
55
S:
70
U:
15
V:
39,5
X:
72,9
ØG2:
6,8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161810
G3 x Tiefe:
M6 x 13
R ±0,2:
55
ØT:
3
ØW:
65,5
X1:
0,5 x 45°
ØY x Tiefe max.:
10 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: 6942kk-45, 6942kk, 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,75*
€ 528,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.