Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PSP- 8x36x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6348PSP- 8x36x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
6348PSP- 8x36x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
6348PSP- 8x36x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-370494
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370494
EAN/GTIN:
     4020772370497
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Superpräzision ***
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
36
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
8
L:
150
Gewicht:
668 g
Weitere Suchbegriffe: 6348psp, 8x36x150, parallelunterlagen-paar, superpräzision, 150, mm, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 63,91* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.