Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PSP-10x13x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6348PSP-10x13x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
6348PSP-10x13x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
6348PSP-10x13x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-370502
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370502
EAN/GTIN:
     4020772370503
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Superpräzision ***
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
13
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
10
L:
150
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: 6348psp-10x13x150, 6348psp, 10x13x150, parallelunterlagen-paar, superpräzision, 150, mm, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 63,87* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.