Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6347PP-10x18x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6347PP-10x18x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6347PP-10x18x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6347PP-10x18x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Artikel-Nr.:
     C5671-370700
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370700
EAN/GTIN:
     4020772370701
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
18
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
0,01
B:
10
L:
150
Gewicht:
420 g
Weitere Suchbegriffe: 6347pp-10x18x150, 6347pp, 10x18x150, parallelunterlagen-paar, präzision
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 43,15* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,28*
€ 68,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,84*
€ 62,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.