Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PP-2x10x100 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 100 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6348PP-2x10x100 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 100 mm lang
6348PP-2x10x100 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 100 mm lang
6348PP-2x10x100 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 100 mm lang
Artikel-Nr.:
     245-AMF371138
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371138
EAN/GTIN:
     4020772371135
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 100 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
10
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
2
L:
100
Gewicht:
31 g
Weitere Suchbegriffe: 6348pp-2x10x100, 6348pp, 2x10x100, parallelunterlagen-paar, präzision, 100, mm, lang
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 36,82*
€ 48,22*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 50,47*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,22*
€ 57,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 36,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.