Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-8x11x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6348PS-8x11x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-8x11x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-8x11x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     245-AMF371567
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371567
EAN/GTIN:
     4020772371562
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
11
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
8
L:
150
Gewicht:
203 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-8x11x150, 6348ps, 8x11x150, parallelunterlagen-paar, standard, 150, mm, lang
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 43,80*
€ 57,65*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 60,05*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 43,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.