Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-10x33x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6348PS-10x33x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-10x33x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-10x33x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     245-AMF371666
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371666
EAN/GTIN:
     4020772371661
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
33
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
10
L:
150
Gewicht:
768 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-10x33x150, 6348ps, 10x33x150, parallelunterlagen-paar, standard, 150, mm, lang
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 46,28*
€ 60,56*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 48,57*
€ 63,96*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 62,57*
€ 79,09*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 46,28* pro Packung)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.