Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Positionierelemente
>
Parallelunterlagen
>
Artikel
6348PS-12x30x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5671-371716
Hersteller:
AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
371716
EAN/GTIN:
4020772371715
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
30
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
12
L:
150
Gewicht:
835 g
... >
Mechanische Spannelemente
>
Positionierelemente
>
Nr. 6348PS
Weitere Suchbegriffe:
6348ps-12x30x150
,
6348ps
,
12x30x150
,
parallelunterlagen-paar
,
standard
,
150
,
mm
,
lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,91*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 46,91* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,52*
€ 68,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen