Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-14x27x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PS-14x27x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-14x27x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-14x27x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-371765
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371765
EAN/GTIN:
     4020772371760
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
27
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
14
L:
150
Gewicht:
879 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-14x27x150, 6348ps, 14x27x150, parallelunterlagen-paar, standard, 150, mm, lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 49,17* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,70*
€ 75,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,07*
€ 75,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,14*
€ 71,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.