Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-14x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PS-14x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-14x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-14x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-371773
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371773
EAN/GTIN:
     4020772371777
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
32
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
14
L:
150
Gewicht:
1040 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-14x32x150, 6348ps, 14x32x150, parallelunterlagen-paar, standard, 150, mm, lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 51,09* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,09*
€ 60,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.