Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PP-12x30x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PP-12x30x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
6348PP-12x30x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
6348PP-12x30x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-372391
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372391
EAN/GTIN:
     4020772372392
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
30
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
12
L:
150
Gewicht:
835 g
Weitere Suchbegriffe: 6348pp-12x30x150, 6348pp, 12x30x150, parallelunterlagen-paar, präzision, 150, mm, lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 55,39* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,38*
€ 82,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,99*
€ 79,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,04*
€ 77,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.