Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PP-14x17x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6348PP-14x17x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
6348PP-14x17x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
6348PP-14x17x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     245Z-AMF372425
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372425
EAN/GTIN:
     4020772372422
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
17
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
14
L:
150
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: parallelunterlagen-paar, präzision, 150, mm, lang, 6348pp-14x17x150, 6348pp, 14x17x150
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 55,44*
€ 71,68*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 72,22*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,05*
€ 79,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.