Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PP-14x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PP-14x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
6348PP-14x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
6348PP-14x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-372458
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372458
EAN/GTIN:
     4020772372453
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
32
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
14
L:
150
Gewicht:
1040 g
Weitere Suchbegriffe: 6348pp-14x32x150, 6348pp, 14x32x150, parallelunterlagen-paar, präzision, 150, mm, lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 57,20* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,39*
€ 88,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.