Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6349PP-3x34x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6349PP-3x34x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6349PP-3x34x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6349PP-3x34x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Artikel-Nr.:
     C5671-372730
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372730
EAN/GTIN:
     4020772372736
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
34
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
3
L:
125
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: 6349pp-3x34x125, 6349pp, 3x34x125, parallelunterlagen-paar, präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 41,39* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 8 Paar
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.