Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6344SP-25-39 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6344SP-25-39 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
6344SP-25-39 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
6344SP-25-39 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Artikel-Nr.:
     C5671-372839
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372839
EAN/GTIN:
     4020772372835
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Im Holzkasten mit Klappdeckel.
Federstahl gehärtet und angelassen.
Präzisionsgeschliffen.
Höhenabstufung 2 mm.
Qualitätsstufe: Superpräzision ***

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Weitere Informationen:
Größe:
25-39
Paar:
8
H ±0,004:
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
0,3
L:
110
Gewicht:
490 g
Weitere Suchbegriffe: parallelunterlagen-satz, wellenförmig, 6344sp-25-39, 6344sp, 25, 39
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.