Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZEK-14 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZEK-14 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-14 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-14 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-14 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-14 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373365
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373365
EAN/GTIN:
     4020772373368
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
14,5
D max.:
18,5
A min.:
8,6
A max.:
9,8
H:
14,2
P:
3,5 kN
Gewicht:
19 g
B:
19,2
C:
5,5
E f7:
12
G:
M4
HE:
2,5
I ±0,1:
4,5
K:
2,0
L:
2,3
Q:
3
QD:
4,0
SW:
3
Weitere Suchbegriffe: 6383zek-14, 6383zek, 14, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.