Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZEK-18 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZEK-18 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-18 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-18 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-18 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-18 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373373
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373373
EAN/GTIN:
     4020772373375
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
18,5
D max.:
22,5
A min.:
10,4
A max.:
11,6
H:
16,5
P:
4,5 kN
Gewicht:
40 g
B:
22,7
C:
7,5
E f7:
15
G:
M5
HE:
3,5
I ±0,1:
5,5
K:
2,5
L:
2,3
Q:
3
QD:
4,0
SW:
4
Weitere Suchbegriffe: 6383zek-18, 6383zek, 18, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.