Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZES-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZES-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373514
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373514
EAN/GTIN:
     4020772373511
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
38,5
D max.:
46,5
A min.:
15,5
A max.:
18,0
H:
27,2
P:
6,5 kN
Gewicht:
259 g
B:
39,2
C:
7,5
E f7:
30
G:
M8
HE:
4,0
I ±0,1:
11,0
K:
4,0
L:
4,6
Q:
6
QD:
8
SW:
6
SW2:
8
Weitere Suchbegriffe: 6383zes-38, 6383zes, 38, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,65*
€ 736,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,60*
€ 719,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,59*
€ 719,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,55*
€ 682,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 573,54*
€ 682,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,27*
€ 665,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 559,26*
€ 665,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,29*
€ 639,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.