Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZES-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZES-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373522
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373522
EAN/GTIN:
     4020772373528
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
46,5
D max.:
54,5
A min.:
15,7
A max.:
18,0
H:
27,2
P:
6,5 kN
Gewicht:
343 g
B:
39,2
C:
7,5
E f7:
30
G:
M8
HE:
4,0
I ±0,1:
11,0
K:
4,0
L:
4,6
Q:
6
QD:
8
SW:
6
SW2:
8
Weitere Suchbegriffe: 6383zes-46, 6383zes, 46, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,21*
€ 924,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,36*
€ 891,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 749,35*
€ 891,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,63*
€ 859,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 722,62*
€ 859,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,35*
€ 840,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 706,34*
€ 840,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,46*
€ 818,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.