Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZES-54 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZES-54 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-54 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-54 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-54 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZES-54 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373530
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373530
EAN/GTIN:
     4020772373535
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
54,5
D max.:
70,5
A min.:
19,1
A max.:
23,7
H:
40,7
P:
8,0 kN
Gewicht:
675 g
B:
54,7
C:
9,0
E f7:
45
G:
M10
HE:
5,0
I ±0,1:
15,0
K:
5,0
L:
9,2
Q:
6
QD:
16
SW:
8
SW2:
16
Weitere Suchbegriffe: 6383zes-54, 6383zes, 54, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,24*
€ 972,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,06*
€ 936,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 787,05*
€ 936,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,66*
€ 904,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 759,65*
€ 903,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,40*
€ 883,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 742,39*
€ 883,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,93*
€ 857,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.