Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUK-11 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUK-11 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-11 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-11 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-11 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-11 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373563
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373563
EAN/GTIN:
     4020772373566
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
11,7
D max.:
14,2
A min.:
3,2
A max.:
3,9
H:
9,9
P:
0,5 kN
Gewicht:
12 g
B:
12,7
B1:
11,0
C:
3,5
DE:
5
E f7:
10
HE:
2,0
I ±0,1:
3,5
K:
1,5
L:
1,3
M:
M5
M1:
M3
Q:
3
QD:
2,5
R:
10
SW:
5,5
Weitere Suchbegriffe: 6383zuk-11, 6383zuk, 11, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,75*
€ 514,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,85*
€ 466,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.