Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUK-18 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUK-18 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-18 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-18 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-18 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-18 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373589
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373589
EAN/GTIN:
     4020772373580
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
18,5
D max.:
22,5
A min.:
10,4
A max.:
11,6
H:
16,5
P:
4,0 kN
Gewicht:
52 g
B:
20,4
B1:
18,2
C:
7,5
DE:
8
E f7:
15
HE:
3,5
I ±0,1:
5,5
K:
2,5
L:
2,3
M:
M8
M1:
M4
Q:
3
QD:
4,0
R:
14
SW:
7,0
Weitere Suchbegriffe: 6383zuk-18, 6383zuk, 18, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,41*
€ 601,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,55*
€ 596,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,54*
€ 596,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,80*
€ 559,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.