Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUK-26 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUK-26 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-26 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-26 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-26 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-26 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373605
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373605
EAN/GTIN:
     4020772373603
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
26,5
D max.:
30,5
A min.:
13,0
A max.:
14,1
H:
19,8
P:
4,5 kN
Gewicht:
103 g
B:
24,5
B1:
17,4
C:
6,0
DE:
10
E f7:
20
HE:
3,5
I ±0,1:
7,0
K:
3,0
L:
2,3
M:
M10
M1:
M5
Q:
3
QD:
4,0
R:
15
SW:
8,0
Weitere Suchbegriffe: 6383zuk-26, 6383zuk, 26, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,94*
€ 734,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,15*
€ 718,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,14*
€ 718,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,55*
€ 680,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 571,54*
€ 680,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,10*
€ 660,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 555,08*
€ 660,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,72*
€ 630,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.