Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUK-46 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUK-46 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-46 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-46 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-46 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-46 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373639
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373639
EAN/GTIN:
     4020772373634
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
46,5
D max.:
54,5
A min.:
15,7
A max.:
18,0
H:
27,2
P:
6,5 kN
Gewicht:
355 g
B:
33,1
B1:
22,5
C:
7,5
DE:
12
E f7:
30
HE:
6,5
I ±0,1:
11,0
K:
4,0
L:
4,6
M:
M12
M1:
M6
Q:
6
QD:
8,0
R:
20
SW:
10,0
Weitere Suchbegriffe: 6383zuk-46, 6383zuk, 46, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,99*
€ 1.047,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,42*
€ 997,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 838,41*
€ 997,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,36*
€ 942,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 792,35*
€ 942,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 776,99*
€ 924,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,89*
€ 906,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.