Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUK-54 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUK-54 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-54 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-54 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-54 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-54 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373647
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373647
EAN/GTIN:
     4020772373641
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
54,5
D max.:
70,5
A min.:
19,1
A max.:
23,7
H:
40,6
P:
8,0 kN
Gewicht:
702 g
B:
49,9
B1:
24,5
C:
9,0
DE:
14
E f7:
45
HE:
6,5
I ±0,1:
15,0
K:
5,0
L:
9,2
M:
M14 x 1,5
M1:
M8
Q:
6
QD:
16,0
R:
32
SW:
13,0
Weitere Suchbegriffe: 6383zuk-54, 6383zuk, 54, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,07*
€ 952,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,42*
€ 916,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 770,40*
€ 916,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,25*
€ 885,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 744,24*
€ 885,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,66*
€ 865,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 727,65*
€ 865,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,81*
€ 842,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.