Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUK-86 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUK-86 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-86 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-86 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-86 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-86 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373662
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373662
EAN/GTIN:
     4020772373665
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
86,5
D max.:
102,5
A min.:
25,7
A max.:
30,3
H:
51,2
P:
12,5 kN
Gewicht:
1880 g
B:
61,6
B1:
29,4
C:
10,0
DE:
16
E f7:
60
HE:
6,5
I ±0,1:
25,0
K:
5,0
L:
9,2
M:
M16 x 1,5
M1:
M10
Q:
6
QD:
16,0
R:
25
SW:
16,0
Weitere Suchbegriffe: 6383zuk-86, 6383zuk, 86, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,66*
€ 1.214,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,10*
€ 1.178,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 990,09*
€ 1.178,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,49*
€ 1.131,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 950,48*
€ 1.131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,53*
€ 1.103,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 927,52*
€ 1.103,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,29*
€ 1.076,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.