Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUS-22 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUS-22 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-22 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-22 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-22 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-22 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373696
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373696
EAN/GTIN:
     4020772373696
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,025 mm
Weitere Informationen:
D min.:
22,5
D max.:
26,5
A min.:
13,0
A max.:
14,1
H:
19,7
P:
4,5 kN
Gewicht:
83 g
B:
24,4
B1:
17,4
C:
6,0
DE:
10
E f7:
20
HE:
3,5
I ±0,1:
7,0
K:
3,0
L:
2,3
M:
M10
M1:
M5
Q:
3
R:
15
SW:
8,0
SW2:
4
Weitere Suchbegriffe: 6383zus-22, 6383zus, 22, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,96*
€ 634,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,40*
€ 593,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,14*
€ 564,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.