Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUS-26 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUS-26 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-26 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-26 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-26 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-26 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373704
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373704
EAN/GTIN:
     4020772373702
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,025 mm
Weitere Informationen:
D min.:
26,5
D max.:
30,5
A min.:
13,0
A max.:
14,2
H:
19,9
P:
4,5 kN
Gewicht:
102 g
B:
24,6
B1:
17,4
C:
6,0
DE:
10
E f7:
20
HE:
3,5
I ±0,1:
7,0
K:
3,0
L:
2,3
M:
M10
M1:
M5
Q:
3
R:
15
SW:
8,0
SW2:
4
Weitere Suchbegriffe: 6383zus-26, 6383zus, 26, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,87*
€ 816,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,51*
€ 791,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,36*
€ 750,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 630,35*
€ 750,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,17*
€ 728,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,03*
€ 699,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.