Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUS-30 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUS-30 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-30 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-30 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-30 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-30 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373712
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373712
EAN/GTIN:
     4020772373719
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,025 mm
Weitere Informationen:
D min.:
30,5
D max.:
38,5
A min.:
11,7
A max.:
14,0
H:
23,2
P:
4,5 kN
Gewicht:
139 g
B:
28,8
B1:
21,9
C:
7,0
DE:
12
E f7:
25
HE:
3,5
I ±0,1:
9,0
K:
4,0
L:
4,6
M:
M12
M1:
M6
Q:
3
R:
20
SW:
10,0
SW2:
8
Weitere Suchbegriffe: 6383zus-30, 6383zus, 30, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,29*
€ 748,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,51*
€ 731,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,50*
€ 731,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,98*
€ 693,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,15*
€ 676,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 568,14*
€ 676,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,91*
€ 649,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.