Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUS-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUS-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-38 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373720
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373720
EAN/GTIN:
     4020772373726
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,025 mm
Weitere Informationen:
D min.:
38,5
D max.:
46,5
A min.:
15,5
A max.:
18,0
H:
27,2
P:
6,5 kN
Gewicht:
274 g
B:
33,1
B1:
22,5
C:
7,5
DE:
12
E f7:
30
HE:
4,5
I ±0,1:
11,0
K:
4,0
L:
4,6
M:
M12
M1:
M6
Q:
6
R:
20
SW:
10,0
SW2:
8
Weitere Suchbegriffe: 6383zus-38, 6383zus, 38, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,31*
€ 940,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,26*
€ 908,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 763,25*
€ 908,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,72*
€ 871,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 732,71*
€ 871,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,79*
€ 849,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 713,78*
€ 849,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,73*
€ 821,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.