Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUS-70 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUS-70 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-70 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-70 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-70 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-70 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373753
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373753
EAN/GTIN:
     4020772373757
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,025 mm
Weitere Informationen:
D min.:
70,5
D max.:
86,5
A min.:
23,5
A max.:
28,1
H:
46,0
P:
10,0 kN
Gewicht:
1349 g
B:
55,3
B1:
29,4
C:
10,0
DE:
16
E f7:
60
HE:
6,5
I ±0,1:
17,0
K:
5,0
L:
9,2
M:
M16 x 1,5
M1:
M8
Q:
6
R:
20
SW:
13,0
SW2:
16
Weitere Suchbegriffe: 6383zus-70, 6383zus, 70, schutz-segmenten, schutz, segmenten, mit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,41*
€ 1.119,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,26*
€ 1.084,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 911,25*
€ 1.084,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,98*
€ 1.045,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 878,96*
€ 1.045,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,68*
€ 1.023,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 859,67*
€ 1.023,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,13*
€ 994,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.