Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUS-86 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUS-86 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-86 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-86 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-86 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-86 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373761
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373761
EAN/GTIN:
     4020772373764
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,025 mm
Weitere Informationen:
D min.:
86,5
D max.:
102,5
A min.:
25,5
A max.:
30,1
H:
51,1
P:
12,5 kN
Gewicht:
2028 g
B:
61,5
B1:
29,4
C:
10,0
DE:
16
E f7:
60
HE:
6,5
I ±0,1:
25,0
K:
5,0
L:
9,2
M:
M16 x 1,5
M1:
M10
Q:
6
R:
25
SW:
16,0
SW2:
16
Weitere Suchbegriffe: 6383zus-86, 6383zus, 86, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,54*
€ 1.332,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,74*
€ 1.301,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.093,73*
€ 1.301,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,69*
€ 1.246,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.047,68*
€ 1.246,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,58*
€ 1.215,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.021,57*
€ 1.215,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,37*
€ 1.179,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.