Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6325G Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6325G Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325G Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325G Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325G Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
Artikel-Nr.:
     C5671-373886
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373886
EAN/GTIN:
     4020772373887
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstock-Spannpratze
Schraubstock-Spannpratze
Spannpratze für Maschinenschraubstöcke
Geschmiedete Ausführung, paarweise verpackt.
Weitere Informationen:
H:
20
B1:
16,5
L:
78
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M12, 14, 16
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1/2, 5/8
A:
27,5
A1:
10
A2:
6,5
B2:
41
E1:
10
E2:
40
Gewicht:
620 g
Weitere Suchbegriffe: 6325, spannpratze, für, maschinenschraubstöcke, paar, 6325g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 15,66* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paar
ab 4 Paar
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paar
ab 7 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 8 Paar
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paar
ab 9 Paar
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.