Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6496-16 Flachspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6496-16 Flachspanner
6496-16 Flachspanner
6496-16 Flachspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-374165
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374165
EAN/GTIN:
     4020772374167
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner
Flachspanner
komplett mit Befestigung.
Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Größe:
M12x16
Nut:
16
G:
M12
F1:
15 kN
F2:
7,5 kN
H min.:
16
H max.:
25
Gewicht:
600 g
B:
44
H1:
16
L:
110
L1 min.:
45
L1 max.:
48
L2:
26
Md:
65 Nm
Md 1:
52 Nm
Weitere Suchbegriffe: 6496-16, 6496, 16
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.