Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6496-20 Flachspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6496-20 Flachspanner
6496-20 Flachspanner
6496-20 Flachspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-374181
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374181
EAN/GTIN:
     4020772374181
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner amf
flachspanner
Flachspanner
komplett mit Befestigung.
Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Größe:
M16x20
Nut:
20
G:
M16
F1:
25 kN
F2:
12,5 kN
H min.:
19
H max.:
30
Gewicht:
1055 g
B:
56
H1:
19
L:
130
L1 min.:
50
L1 max.:
54
L2:
33
Md:
150 Nm
Md 1:
120 Nm
Weitere Suchbegriffe: 6496-20, 6496, 20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.