Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6496-28 Flachspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6496-28 Flachspanner
6496-28 Flachspanner
6496-28 Flachspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-374215
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374215
EAN/GTIN:
     4020772374211
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner amf
flachspanner
Flachspanner
komplett mit Befestigung.
Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Größe:
M20x28
Nut:
28
G:
M20
F1:
36 kN
F2:
18,0 kN
H min.:
22
H max.:
36
Gewicht:
1807 g
B:
62
H1:
22
L:
152
L1 min.:
58
L1 max.:
63
L2:
41
Md:
300 Nm
Md 1:
240 Nm
Weitere Suchbegriffe: 6496-28, 6496, 28
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.