Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6498-M20x24 Seitenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6498-M20x24 Seitenspanner
6498-M20x24 Seitenspanner
6498-M20x24 Seitenspanner
6498-M20x24 Seitenspanner
6498-M20x24 Seitenspanner
6498-M20x24 Seitenspanner
6498-M20x24 Seitenspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-374355
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374355
EAN/GTIN:
     4020772374358
Suchbegriffe:
Seitenspanner
amf seitenspanner
seitenspanner
Seitenspanner
komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.
Weitere Informationen:
Größe:
M20x22
Nut:
22
Anziehdrehmoment Md:
160 Nm
H ±0,1 <br>:
100
F1:
25 kN
F2:
17 kN
Gewicht:
5996 g
B:
88
B1:
28,5
B2:
18,0
B3:
20
D +2:
108
E3:
38,0
G:
M20
G1:
M16
G2:
M6
G3:
M6
H1:
118
H2:
18
R:
75
SW:
10
Weitere Suchbegriffe: 6498-m20x24, 6498, m20x24
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,60*
€ 681,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,03*
€ 655,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,60*
€ 638,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,29*
€ 626,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.