Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110DHX-8xM 8 Druckschraube mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110DHX-8xM 8 Druckschraube mit Kugel
7110DHX-8xM 8 Druckschraube mit Kugel
7110DHX-8xM 8 Druckschraube mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-374447
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374447
EAN/GTIN:
     4020772374440
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Druckschraube mit Kugel
Verstellbar, geriffelt, mit Mutter ISO 4035.
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet
Weitere Informationen:
Größe:
M8
G:
M8
H:
11,6
ØK:
5,8
L:
25
SW1:
13
SW2:
13
max. Belastung statisch:
8 kN
max. Anziehdrehmoment:
25 Nm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: 7110dhx-8xm, 8, druckschraube
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.