Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110DKX-8xM8 Druckschraube mit Kugel, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110DKX-8xM8 Druckschraube mit Kugel, glatt
7110DKX-8xM8 Druckschraube mit Kugel, glatt
7110DKX-8xM8 Druckschraube mit Kugel, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-374462
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374462
EAN/GTIN:
     4020772374464
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Druckschraube mit Kugel, glatt
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet
Weitere Informationen:
Größe:
M8
G:
M8
H:
13
ØI:
13
ØK:
7,2
L:
8
SW:
11
max. Belastung statisch:
10 kN
max. Anziehdrehmoment:
25 Nm
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: 7110dkx-8xm8, 7110dkx, 8xm8, druckschraube
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 19 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.