Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7800D Dichtschnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7800D Dichtschnur
7800D Dichtschnur
7800D Dichtschnur
7800D Dichtschnur
7800D Dichtschnur
Artikel-Nr.:
     C5671-374512
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374512
EAN/GTIN:
     4020772374518
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
Vakuumspannplatten
Dichtschnur
Weitere Informationen:
Ausführung:
S
Farbe <br>schwarz <br>:
Ja
Farbe <br>grau <br>:
-
Ø:
4 mm
Länge:
10 m
Werkstoff <br>EPDM <br>:
Ja
Werkstoff <br>NBR <br>:
-
Gewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur 4mm, rundschnur, 10m rundschnur, 7800dx, dichtschnur, 7800d
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00144* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.