Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312VT-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312VT-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 787
6312VT-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 787
6312VT-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 787
6312VT-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 787
Artikel-Nr.:
     C5671-374967
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374967
EAN/GTIN:
     4020772374969
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
Spannpratze verstellbar
"Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 787
mit Spannschraube DIN 787, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.
Weitere Informationen:
B1:
25
Nut:
22
Spannschraube <br> DIN 787 <br>:
M20x22x250
Spannkraft max.*:
70 kN
H1:
0-100
Gewicht:
4410 g
A:
51
A1:
34
A2:
24
B2 x L:
70x235
B3:
30
E1:
60
E2:
47
H2:
31
K:
17
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratze, Verstellbare Spannpratzen, amf spanneisen verstellbar, spanneisen verstellbar, 6312v-25, 6312v, 25, krokodil, spannpratze, mit, gegenhalter, verstellbar, 6312vt-25, 6312vt, komplett, din, 787
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.