Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6498-M16x18 Seitenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6498-M16x18 Seitenspanner
6498-M16x18 Seitenspanner
6498-M16x18 Seitenspanner
6498-M16x18 Seitenspanner
6498-M16x18 Seitenspanner
6498-M16x18 Seitenspanner
6498-M16x18 Seitenspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-375501
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     375501
EAN/GTIN:
     4020772375508
Suchbegriffe:
Seitenspanner
amf seitenspanner
seitenspanner
Seitenspanner
komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.
Weitere Informationen:
Größe:
M16x18
Nut:
18
Anziehdrehmoment Md:
80 Nm
H ±0,1 <br>:
75
F1:
20 kN
F2:
10 kN
Gewicht:
2627 g
B:
60
B1:
20,5
B2:
13,5
B3:
20
D +2:
78
E3:
25,5
G:
M16
G1:
M16
G2:
M6
G3:
M6
H1:
95
H2:
20
R:
50
SW:
8
Weitere Suchbegriffe: 6498-m16x18, 6498, m16x18
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.