Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6465-55 Präzisionsrichtkeil-Höhenkeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6465-55 Präzisionsrichtkeil-Höhenkeil
6465-55 Präzisionsrichtkeil-Höhenkeil
6465-55 Präzisionsrichtkeil-Höhenkeil
Artikel-Nr.:
     C5671-375592
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     375592
EAN/GTIN:
     4020772375591
Suchbegriffe:
Richtkeil
richtkeil amf
richtkeil
Präzisionsrichtkeil-Höhenkeil
Zentrierloch Ø 12 mm. Stahl einsatzgehärtet und Keilflächen fein bearbeitet. Ein Kugelaufsatz Nr. 6440 wird jedem Präzisionsrichtkeil beigelegt.
Weitere Informationen:
Größe:
55
H min.:
50
H max.:
55
H/U*:
0,71 mm
F max.:
40 kN
SW:
22 mm
Gewicht:
2,8 Kg
B1:
60
B2:
80
TR:
20
H1:
60-65
H2:
47,5
H3:
10
H4:
13
L:
128
L1:
150-179
L2:
60
L3:
71
Weitere Suchbegriffe: 6465-55, 6465, 55, präzisionsrichtkeil-höhenkeil, präzisionsrichtkeil, höhenkeil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,81*
€ 1.105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,28*
€ 1.080,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,58*
€ 1.032,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,01*
€ 1.016,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,36*
€ 1.003,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.