Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312VI-21 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312VI-21 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I
6312VI-21 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I
6312VI-21 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I
Artikel-Nr.:
     C5671-376038
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376038
EAN/GTIN:
     4020772376031
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
spanneisen verstellbar
"Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I
mit Stiftschraube Nr. 6379I, Sechskantschraubendreher ISO 2936C, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.
Weitere Informationen:
B1:
21
Spannschraube <br> Nr. 6379I <br>:
M16x160
Spannkraft max.*:
60 kN
H1:
0-40
SW:
4 mm
Gewicht:
2587 g
Weitere Suchbegriffe: 6312vi-21, 6312vi, 21, krokodil, spannpratze, komplett, mit, 6379i, nr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.