Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GNG-26x250 Spanneisen mit Nase, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315GNG-26x250 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-26x250 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-26x250 Spanneisen mit Nase, geschlossen
Artikel-Nr.:
     C5671-376228
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376228
EAN/GTIN:
     4020772376222
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen mit Nase, geschlossen
stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken
Weitere Informationen:
B1:
26
L:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
40
B2:
70
B3:
43
E1:
83
E2:
140
L3:
56
Gewicht:
3639 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315gng-26x250, 6315gng, 26x250, spanneisen, mit, nase, geschlossen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.