Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6540G-M24 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6540G-M24 Gegenhalter
6540G-M24 Gegenhalter
6540G-M24 Gegenhalter
6540G-M24 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-376632
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376632
EAN/GTIN:
     4020772376635
Suchbegriffe:
6540g-m24
m24
gegenhalter
6540g
Gegenhalter
Weitere Informationen:
Größe:
24
Nut:
28-36
G:
M24
S1 Hub:
43,0
max. erreichbare <br>Spannkraft:
120 kN
Gewicht:
4145 g
A:
58
B:
64
C:
41
E1:
91
F1:
48
H1 min. <br>:
166
H1 max. <br>:
209,0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,69*
€ 785,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,40*
€ 775,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,11*
€ 723,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,59*
€ 684,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.