Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6540K-M24-1500 Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6540K-M24-1500 Rollenkette
6540K-M24-1500 Rollenkette
6540K-M24-1500 Rollenkette
6540K-M24-1500 Rollenkette
6540K-M24-1500 Rollenkette
Artikel-Nr.:
     C5671-376749
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376749
EAN/GTIN:
     4020772376741
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette
Einfach-Rollenkette DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Oberfläche: eisenblank.
Weitere Informationen:
Größe:
24
Nenngröße:
1500
L:
1485
B2:
54
B3:
38
N:
33
P:
38,100
max. erreichbare <br>Spannkraft:
120 kN
Gewicht:
10575 g
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 6540k-m24-1500, 6540k, m24, 1500, rollenkette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,67*
€ 555,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,72*
€ 505,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.