Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6311-M24x28x250 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6311-M24x28x250 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6311-M24x28x250 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6311-M24x28x250 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-376798
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376798
EAN/GTIN:
     4020772376796
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen "Leichtbau",
mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl brüniert.
Weitere Informationen:
Nut:
24
mit Spannschraube:
M24x28x250
H1 *:
10-130
D x LS:
M24x137
B1:
26
B2:
54
B3:
30
L:
250
A:
44
E1:
59
E2:
116
Gewicht:
3884 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, stützschrauben amf, spanneisen verstellbar, 6311-m24x28x250, 6311, m24x28x250, spanneisen, leichtbau", <br mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.